Präzisions-/ Spindellager SKF 71932 CD/P4A, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 220 mm | Breite: 28 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71932 CD/P4A
Rubix:689605
Hersteller:45185
EAN:7316570731590




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 71932 CD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2640 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71932 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.354,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.612,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen