Präzisions-/ Spindellager SKF 7040 CD/P4A, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 310 mm | Breite: 51 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7040 CD/P4A
Rubix:689421
Hersteller:86324
EAN:7316570694154




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : 7040 CD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen. Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12090 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7040 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.545,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.029,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage