Präzisions-/ Spindellager SKF 71822 ACD/P4DGA, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 16 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71822 ACD/P4DGA
Rubix:958105
Hersteller:404499
EAN:7316574450824


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 71822 ACD/P4DGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Kugellager Schrägkontakt radial, Deckscheibe auf beiden Seiten
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1010 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.933,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.301,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage