Präzisions-/ Spindellager SKF 71915 ACDGA/P4A, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71915 ACDGA/P4A
Rubix:310893
Hersteller:45067
EAN:7316570923780


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 71915 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 350 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71915 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
444,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen