Präzisions-/ Spindellager Timken MM17BS47DM, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 15 mm
Stützlager-Baureihe für Kugelgewindetriebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:MM17BS47DM
Rubix:3144832
EAN:0013992126627


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : MM17BS47DM (TIM) Axial-Schrägkugellager einreihig Timken
Unser breites Sortiment an Timken® Fafnir®-Kugelgewindetrieben umfasst ein- und zweireihige Ausführungen mit einer Vielzahl von Montagekonfigurationen. Wir bieten geflanschte und nicht geflanschte Baureihen für Standard- und rotierende Mutterbefestigungen an. Gekapselte Patronen- und Stehlagereinheiten erleichtern die Verschraubung mit Werkzeugmaschinenoberflächen.
Stärken
Die Werkstoffe umfassen reinen Stahl für eine längere Lebensdauer; Engere Vorspannungstoleranzen für ratterfreies Schneiden und engere Breitentoleranzen für eine einfache Passung ohne Nachschleifen der Endkappen; Innovative Käfigkonstruktion ermöglicht zusätzliche Kugeln für eine höhere Tragfähigkeit.ABEC 9/ISO P2-Axiallauftoleranzen für maximale Genauigkeit bei präziser Werkzeugpositionierung und Wiederholgenauigkeit; Zweireihige Baureihe mit integrierten, drehmomentarmen Kontaktdichtungen zum Ausschluss von Verunreinigungen für zuverlässigen Betrieb und längere Lebensdauer; Erhältlich als Flansch- (MMF) und Nichtflansch-Baureihe (MMN) zur Vereinfachung des Einbaus sowohl für Standard- als auch für rotierende Mutterbefestigungen.
Anwendungen
Bewegungssteuerung für Schleif-, Fräs- und Bearbeitungszentren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 260 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62x62x36 mm |
| Gewicht der Verpackung | 260 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mm (ball screw support series) |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
727,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
866,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage