Präzisions-/ Spindellager SKF 71905 CD/P4ADGB, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71905 CD/P4ADGB
Rubix:689480
Hersteller:86437
EAN:7316577294326

Produktdetails : 71905 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71905 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11100 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,55 € exkl. MwSt.
/ Packung
394,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
