Gelenklager INA GE8-DO-E, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE8-DO-E
Rubix:3321732
Hersteller:0973596960000
EAN:4064327550736

Produktdetails : GE 8-DO-E (INA) Gelenklager INA
Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl/stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | radiales sphärisches gleitlager, wartungsbedürftig, stahl/stahl-gleitkontaktfläche, din iso 12240-1, abmessungsreihe e, offene ausführung |
| Gewicht | 0,007 kg |
| Stärke | 8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5530 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen