Gelenklager INA GE90-UK-2TS, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE90-UK-2TS
Rubix:2021542
Hersteller:0559090190000
EAN:4012802543070
GE 90-UK-2TS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 90-UK-2TS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2700 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Werkstoffgehärteter und geschliffener wälzlagerstahl, hartverchromt; elgoglide® gleitlage
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Typradial-kugelgelenklager, wartungsfrei (abgedichtet mit integrierten hochleistungs-dreifachlippenabdichtungen)
Gewicht2,73 kg
Stärke60 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1380000 N
Zolltarifcode84833080
307,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,96 € inkl. MwSt.