Gelenklager INA GE16-DO-HLN, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 16 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE16-DO-HLN
Rubix:12216
Hersteller:0631867050000
EAN:4012802546255


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : GE 16-DO-HLN (INA) Gelenklager INA
Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41,91 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21300 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- ina:GE16-DO-E
- rubix:3228917
- hersteller:0973603410000
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
7,78 € exkl. MwSt./ Stück