Gelenklager INA GE40-DO-2TS, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE40-DO-2TS
Rubix:2021531
Hersteller:0642867540000
EAN:4012802878714


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : GE 40-DO-2TS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 306 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 28 mm |
| Werkstoff | stahl/stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | radiales kugelgelenklager (wartungsbedürftig) |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Stärke | 28 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 117000 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen