Referenzen
Askubal:KAL 12-DNR
Rubix:1264057

Produktdetails : KAL 12-DNR (ASK) Gelenkkopf (VA) ASK
Gelenkkopf (VA) ASK
Gelenkkopf (VA) ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 33 mm |
| Serie | k |
| Norm | DIN ISO 12240-1 |
| Länge | 70,5 mm |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
