Referenzen
Askubal:KAL 6
Rubix:691766


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 21 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : KAL 6 (ASK) Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 21 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | k |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 46,5 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen