1987 A Gleitgriff mit Auslöser 1/2 Zoll
Gleitgriff mit Auslöser 1/2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1987 A
Rubix:1136264
Hersteller:1871641
EAN:4010886859469

Produktdetails : 1987 A Gleitgriff mit Auslöser 1/2 Zoll
Sicherung gegen unabsichtliches Lösen, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Einfache Ver- und Entriegelung durch Verdrehen des Griffes, Ein unabsichtliches Lösen während der Arbeit wird durch eine asymmetrische Positionierung des Lösepunktes verhindert, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen Verliersicherheit ein Thema ist, Beispiele: Flugzeugtriebwerke, Arbeiten in tiefen Maschinenkörpern, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Sicherung gegen unabsichtliches Lösen, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Einfache Ver- und Entriegelung durch Verdrehen des Griffes, Ein unabsichtliches Lösen während der Arbeit wird durch eine asymmetrische Positionierung des Lösepunktes verhindert, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen Verliersicherheit ein Thema ist
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 375 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 292 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
