9643390908 Einsteck- Ringratschenschlüssel 8mm 9x12mm

Handgriff für Steckschlüssel und Ratsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:9643390908
Rubix:3655006
Hersteller:58170113
EAN:4018754348619
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant9 x 12 mm insteeksysteem ''
Länge42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9643390908 Einsteck- Ringratschenschlüssel 8mm 9x12mm


Stahlwille 717/10-13 Einsteck-Ringratsche für Drehmomentschlüssel mit 9×12 mm Einstecksystem. Mit 72 Zähnen und Arbeitswinkel 5°.

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant9 x 12 mm insteeksysteem ''
Länge42 mm
Endbearbeitungkanonenmetall
71,19 exkl. MwSt.
/ Stück
84,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std