S.120A Gleitgriff 1/2

Gleitgriff 1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:S.120A
Rubix:1568170
EAN:3148516619099
S.120A Gleitgriff 1/2

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S.120A Gleitgriff 1/2


Der Facom S.120A Gleitgriff 1/2" wurde für flexible und zuverlässige Anzieh- und Lösungsarbeiten entwickelt. Seine robuste Konstruktion und die hochglanzverchromte Oberfläche machen ihn zu einem langlebigen Handwerkzeug für den intensiven Einsatz in Werkstatt, Instandhaltung und Industrie.

Eigenschaften:
Der S.120A verfügt über einen integrierten Bremsmechanismus im Kopf, der dessen Position auf der Gleitstange sicher fixiert. Dadurch kann das Werkzeug sowohl als T-Griff für maximale Drehmomentübertragung und beidhändiges Arbeiten als auch als L-Griff für Einsätze in beengten Bereichen verwendet werden. Die Kugelarretierung am 1/2"-Vierkantantrieb reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Lösens der Stecknuss während des Einsatzes. Zwei präzise eingearbeitete Nuten an den Enden der Stange verhindern ein versehentliches Abrutschen des Kopfes. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung des Werkzeugs.

Spezifikationen:
• Antrieb (Vierkant): 1/2"
• Länge: 275 mm
• Nettogewicht: 0,275 kg
• Stangendurchmesser: 14 mm
• Kopfdurchmesser: 29 mm
• Ausführung: hochglanzverchromt
• Stecknusssicherung: Kugelarretierung
• Facom Lebenslange Garantie

Normen:
• DIN 3122: Deutsche Norm für Abmessungen und Toleranzen von Gleitgriffen für Steckschlüsselwerkzeuge. Sie gewährleistet die Austauschbarkeit mit kompatiblen Zubehörteilen nach diesem Standard
• ISO 3315: Internationale Norm für die maßlichen und mechanischen Eigenschaften von Gleitgriffen. Sie stellt die weltweite Kompatibilität mit 1/2"-Antriebssystemen sicher

Stärken

• Vielseitig: Flexible Nutzung als T-Griff oder L-Griff für maximale Kraftübertragung und optimale Zugänglichkeit
• Sicher: Kugelarretierung hält die Stecknuss zuverlässig auf dem Vierkantantrieb
• Stabil: Der integrierte Bremsmechanismus fixiert die gewählte Arbeitsposition sicher
• Zuverlässig: Die Sicherungsnuten verhindern ein unbeabsichtigtes Abrutschen des Kopfes
• Langlebig: Die verchromte Oberfläche schützt vor Korrosion und erleichtert die Wartung
• Lebenslange Garantie: Facom Austauschgarantie ohne zeitliche Begrenzung

Anwendungen

Der Facom S.120A Gleitgriff eignet sich für Anzieh- und Lösungsarbeiten an Pkw, Nutzfahrzeugen und industriellen Maschinen. In Kfz-Werkstätten wird er bei Motorwartungen, Fahrwerksreparaturen sowie Arbeiten an Getrieben eingesetzt. Die L-Griff-Konfiguration ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Verschraubungen, beispielsweise im Unterbodenbereich oder in engen Motorräumen. In der industriellen Instandhaltung unterstützt er Wartungsarbeiten an Werkzeugmaschinen, Produktionsanlagen und stationären Einrichtungen. Auch in den Bereichen Schienenfahrzeugwartung, Maschinenbau und Bodenunterstützung in der Luftfahrt ist der Gleitgriff ein zuverlässiges und vielseitiges Werkzeug für professionelle Verschraubungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht416 g
Verpackungsmaße (L x B x H)277x45x22 mm
Gewicht der Verpackung408 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge275 mm
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82042000
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen