Referenzen
FAG:NFR460/4
Rubix:1363320
Hersteller:0825351590000
EAN:4054364220686



Produktdetails : NFR 460/4 (FAG) Festring für Gehäuse FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | wohnungsring |
| Innendurchmesser | 460 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Breite | 460 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
