Referenzen
FAG:FRM280/22,5
Rubix:512389
Hersteller:0383775600000
EAN:4012801169318



Produktdetails : FRM 280/22.5 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Typ | wohnungsring |
| Innendurchmesser | 264 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 22,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
