Referenzen
RHP:SLFL16
Rubix:2285551
Hersteller:SLFL16 R
EAN:00747023031023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Breite | 81 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Produktdetails : SLFL 16 (RHP) Flanschlagereinheit RHP
Gehäuselager /-einheit RHP
SLFL16 - RHP Flansch-Lagereinheit aus gepresstem Stahl - 16mm Wellendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 81 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gepresster stahl |
| Länge | 58,7 mm |
| Serie | slfl |
| Gesamtbreite Lager | 27,38 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 7,1 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Gewicht | 0,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen