SESFL 206-19COE (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Flanschlagereinheit SESFL200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SESFL.206-19.CO
Rubix:913601
EAN:3413529551798



Produktdetails : SESFL 206-19COE (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,16 mm |
|---|---|
| Breite | 23,8 mm |
| Serie | sesfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 44,5 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
