UKFC 213HN (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFC213HN
Rubix:677486
Hersteller:UKFC.213.H.N
EAN:3413529522255
UKFC 213HN (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite36 mm
Befestigungsabstand170 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFC 213HN (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite36 mm
Befestigungsabstand170 mm
Werkstoffgrauguss
Länge205 mm
Serieukfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Außendurchmesser120 mm
Gewicht5,5 kg
Zolltarifcode84832000
177,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage