UKFL 316H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFL300 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFL.316H
Rubix:677593
EAN:3413529544592




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 55 mm |
| Befestigungsabstand | 285 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFL 316H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 55 mm |
| Befestigungsabstand | 285 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 355 mm |
| Länge | 210 mm |
| Serie | ukfl300 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122850 N |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Gewicht | 12,66 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
517,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage