UKFS 322H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFS300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:UKFS.322H
Rubix:677660
EAN:3413529544868
UKFS 322H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig mit Spannhülse SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Breite80 mm
Befestigungsabstand266 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : UKFS 322H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Breite80 mm
Befestigungsabstand266 mm
Werkstoffgrauguss
Länge340 mm
Serieukfs300
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r178000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr205000 N
Außendurchmesser240 mm
Gewicht41,64 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20.416,20 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
24.295,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage