UCF 212-39N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF212-39N
Rubix:914269
Hersteller:UCF.212-39.N
EAN:3413529574490
UCF 212-39N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 212-39N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht4,24 kg
Zolltarifcode84832000
94,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage