FYTWK 30 YTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTWK 30 YTA
Rubix:311943
Hersteller:445803
EAN:07316574944491
FYTWK 30 YTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTWK 30 YTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40,2x148x30 mm
Bruttogewicht452 g
Innendurchmesser30 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Werkstoffstahl
Höhe30 mm
Länge148 mm
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser148 mm
Zolltarifcode84832000
1.221,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.453,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen