P 80 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:P 80
Rubix:14482
Hersteller:17604
EAN:7316570538434
P 80 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Werkstoffgepresstes stahlblech
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : P 80 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech SKF


Ein SKF-Lagergehäuse, zusammen mit geeigneten SKF-Lagern, bildet wirtschaftliche, austauschbare Lagereinheiten, die den Bedarf an wartungsfreundlichen Ausführungen decken. Als führender Anbieter von Wälzlagern fertigt SKF außerdem Lagergehäuse in einer breiten Palette von Ausführungen und Größen, die auf Erfahrungen aus allen Industriebereichen beruhen. Unter anderem bieten SKF-Lagergehäuse folgende Vorteile • großes Sortiment an Ausführungen und Größen • hohe Qualität in Konstruktion und Fertigung der Lagergehäuse • weltweite Verfügbarkeit
Stahlblechgehäuse für Spannlager sind leicht, werden aus kaltgewalztem Stahl gefertigt und zum Schutz gegen Korrosion verzinkt. Die kostengünstigen Gehäuse sind für einfache Anwendungen mit leichten Belastungen vorgesehen. Das zweiteilige Gehäuse, das keine Möglichkeiten zum Nachschmieren bietet, kann separat vom Spannlager bestellt werden, so dass sich eine Vielzahl von Kombinationen realisieren lassen.

Stärken

- Leicht
- Kostengünstig
- Flexible Lager- und Gehäusekombinationen
- Einfache Montage
- Schutz vor Korrosion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht305,4 g
Innendurchmesser40 mm
Werkstoffgepresstes stahlblech
Höhe43,6 mm
Länge148 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite43 mm
Achshöhe43,6 mm
Befestigungsabstand120 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84833032
53,85 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std