Referenzen
SMC:MXQ16-10
Rubix:2120624
Hersteller:MXQ16-10
EAN:3618036354898

Technische Zusammenfassung
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ16-10 Schlitteneinheit
Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 89x58x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 635 g |
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 16 |
| Serie | mxq |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
536,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
638,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen