MXQ12L-30 Schlitteneinheit

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MXQ12L-30
Rubix:2211525
Hersteller:MXQ12L-30
EAN:3618036355208
MXQ12L-30 Schlitteneinheit
Technische Zusammenfassung
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MXQ12L-30 Schlitteneinheit


Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x46x30 mm
Bruttogewicht408 g
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße12
Seriemxq-l
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
528,11 exkl. MwSt.
/ Stück
628,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen