MY1B40TFG-1000Z Kolbenstangenloser Zylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MY1B40TFG-1000Z
Rubix:2104068
Hersteller:MY1B40TFG-1000Z
EAN:3618036316001
MY1B40TFG-1000Z Kolbenstangenloser Zylinder
Technische Zusammenfassung
Typmy1b40tfg-1000z kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub1000 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MY1B40TFG-1000Z Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Standardausführung ohne Hubbegrenzungseinheit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x1342x84 mm
Bruttogewicht8640 g
Typmy1b40tfg-1000z kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub1000 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
662,70 exkl. MwSt.
/ Stück
788,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen