Referenzen
SMC:MY2H16G-250L
Rubix:2317609
Hersteller:00091955
EAN:3618036297430
Produktdetails : MY2H16G-250L Kolbenstangenloser Zylinder
Der Hochpräzisions-Führungszylinder MY2 ist in den Bohrungsgrößen 16mm, 25mm und 40mm erhältlich. Diese Serie wurde mit einer hochpräzisen Einzel- oder Doppelachsenführung entwickelt, um einen kompakten Zylinder mit niedrigem Profil zu schaffen. Die Wartung wurde vereinfacht, indem der Zylinder ausgebaut werden kann, ohne dass die Führungseinheit und das Werkstück gestört werden.
Stärken
-Mechanisch gelenkiger, kolbenstangenloser Zylinder
Hochpräzisionsführung
Automatisch schaltbar
Hochpräzisionsführung
Automatisch schaltbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
830,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
988,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
