MY2HT40TFG-250H Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY2HT40TFG-250H
Rubix:2219503

Technische Zusammenfassung
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY2HT40TFG-250H Kolbenstangenloser Zylinder
Der hochpräzise Führungszylinder MY2 ist in den Bohrungsgrößen 16 mm, 25 mm und 40 mm erhältlich. Diese Serie wurde mit einer hochpräzisen ein- oder zweiachsigen Führung entwickelt, um einen kompakten, flachen Zylinder zu schaffen. Die Wartung wurde dadurch vereinfacht, dass der Zylinder abgenommen werden kann, ohne dass die Führungseinheit und das Werkstück gestört werden.
MY2H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15900 g |
|---|---|
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.008,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.390,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage