MDUB32-25DZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB32-25DZ
Rubix:2192131
Hersteller:MDUB32-25DZ
MDUB32-25DZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmdub32-25dz flachzylinder
Zylinderhub25 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB32-25DZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x97x68 mm
Bruttogewicht385 g
Typmdub32-25dz flachzylinder
Zylinderhub25 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
86,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage