CY3RG32-200 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY3RG32-200
Rubix:2214029
CY3RG32-200 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY3RG32-200 Kolbenstangenloser Zylinder


Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird.
CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)330x62x55 mm
Bruttogewicht1413 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
HerkunftslandJP
708,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
843,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage