Referenzen
SMC:MDUB32-100DMZ
Rubix:2195256
Hersteller:MDUB32-100DMZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | platte zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 100 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Dokumente
Produktdetails : MDUB32-100DMZ Flachzylinder
Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x198x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 630 g |
| Typ | platte zylinder |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage