3410006175 Gefahrstoffschr. S-Clas90 B900mm,3FB,LB+BAW,R1004

Gefahrstoffschr. S-Clas90B900mm,3FB,LB+BAW,R1004

Siehe technische Informationen

Referenzen

Asecos:9900029860
Rubix:1114413
EAN:4054923020245
3410006175 Gefahrstoffschr. S-Clas90 B900mm,3FB,LB+BAW,R1004

Produktdetails : 3410006175 Gefahrstoffschr. S-Clas90 B900mm,3FB,LB+BAW,R1004


Gefahrstoffschrank S-Classic-90, mit 3 Fachböden • Außenkorpus: aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech • Innenkorpus: aus chemisch-resistenten Spezialplatten • Brandschutzdämmung: mit hochwertigen Fugendichtungen • Türen: arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) • Erdungsanschluss: im Dachbereich • Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert • Aufstellung: Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft • Kennzeichnung: gemäß DIN EN 14470-1 Lieferung: Schrank mit 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz (75 kg Tragkraft), 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR. Hinweis: Zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode94032080
3.177,72 exkl. MwSt.
/ Stück
3.781,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage