3510001465 Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 325x245x300mm, Inhalt 23l
Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 325x245x300mm, Inhalt 23l
Siehe technische InformationenReferenzen
Transpak:9900029402
Rubix:1113990
EAN:4053569137867
Produktdetails : 3510001465 Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 325x245x300mm, Inhalt 23l
Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig • Außendecke: wasserabweisend beschichtet • Verklebung: nassfest • Für Bruttogewicht bis zu 85 kg • Für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt • Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit. Hinweis: Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr). Sicherheitshinweis: Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind: 1. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen. 2. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband). 3. Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen. Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 48191000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


