Bohrhammer Bosch 01750666, 8110200380, Spannung: 18 V
Bohrhammer Bosch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:01750666, 8110200380
Rubix:2912386
Dokumente
Produktdetails : 8110200380 Akku Bohrhammer GBH 18V-34 CF 2x8,0Ah ProCore + GAL1880CV
Akku-Kombihammer GBH 18V-34 CF Professional
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
Sanftanlauf, Kickback Control
3 verschiedener Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)
Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch, Koffer
Dieser Akku-Bohrhammer zeichnet sich durch besonders hohe Leistung aus und eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.028,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.224,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


