9763060070 Stichsägeblatt Metall 55 x 2 mm T118B 5er Pack
Sägeblätter Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932254064
Rubix:3655674
EAN:4002395301591

Produktdetails : 9763060070 Stichsägeblatt Metall 55 x 2 mm T118B 5er Pack
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Typ | stichsägeblatt |
| Gesamtlänge | 55 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 5 |
| Anzahl Zähne | 28 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
