3210031425 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x7 Stufen

Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x7 Stufen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:43807
Rubix:2901407
3210031425 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x7 Stufen

Dokumente

Produktdetails : 3210031425 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x7 Stufen


  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 250 kg

Technische Informationen


Attribute
532,80 exkl. MwSt.
/ Stück
634,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage