3210029850 Coni B - LM-Stehleiter 2 x 10 Sprossen

Alu-Stehleiter Z600 2x10 Sprossen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027806
Rubix:1098408
3210029850 Stleit. Coni B 2x10 Spr.L-Länge 2,90 m Arbhö 4,05 m

Produktdetails : 3210029850 Coni B - LM-Stehleiter 2 x 10 Sprossen


Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere: stabil verschraubt • Stufen: geriffelt, 30 x 30 mm , rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
423,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
503,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen