• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.638)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Transportwagen für internen Transport
    7. 3310001880 Tischwagen4822 400kg gr 2 Wannen 1000x700mm

    3310001880 Tischwagen4822 400kg gr 2 Wannen 1000x700mm

    Transportwagen für internen Transport Fetra

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Fetra:3310001880
    Rubix:2925041
    EAN:4017976748221
    brand logo

    Produktdetails : 3310001880 Tischwagen4822 400kg gr 2 Wannen 1000x700mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    393,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    468,03 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    886530 Sackkarre 180 kg Feste Platte894437 Sackkarre 250 kg Feste Fußplatte886543 Fass-Sackkarre mit Klappbare Fussplatte 250 kg897492 Aluminium-Falt-Handwagen, Tragfähigkeit 125 kg894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte897488 Faltbarer Metall-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.3110039365 GaRoSch CLASSIC B900xT500xH1850mm RAL7035/7016, 3 Abt.BoSte3310007065 Hubplattformwagen Doppelscheren Traglast 500kg3110037760 GarSch TW CL. B1200xT500xH1950mm 7035/7035 4A m.100mm hoS3110036115 GaRoSch Cl. B300xT500xH2120mm 7035/7016, 1Ab m. ugeb S3110035865 GaRoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7016, 4Ab m. 100mm hoF3110036035 GaRoSch Cl. B1200xT500xH2120mm 7035/7035, 3Ab m. ugeb S3110037950 GarSch TW CL. B600xT500xH2120mm 7035/5012 2A m.ug SiB
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap