• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Transportwagen für internen Transport
    7. 3310002680 Vierwandwagen mit Holz RAL 7035 sw-800.400LG

    3310002680 Vierwandwagen mit Holz RAL 7035 sw-800.400LG

    Transportwagen für internen Transport Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3310002680
    Rubix:2986769
    brand logo

    Produktdetails : 3310002680 Vierwandwagen mit Holz RAL 7035 sw-800.400LG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    455,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    541,93 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    897488 Faltbarer Metall-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg886543 Fass-Sackkarre mit Klappbare Fussplatte 250 kg894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte894437 Sackkarre 250 kg Feste Fußplatte886530 Sackkarre 180 kg Feste Platte897492 Aluminium-Falt-Handwagen, Tragfähigkeit 125 kg886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.3310001910 Tischwagen mit 2 Ladeflächen RAL 7016 sw-500.510AG3110035810 GaRoSch Cl. B600xT500xH1950mm 7035/5012, 2Ab m. 100mm hoF3310002385 Vierwandwagen 2550 400kg 850x500mm3110039280 GaRoSch CLASSIC B400xT500xH1850mm RAL7035/5010, 1 Abt.BoSte3110037880 GarSch TW CL. B600xT500xH2120mm 7035/7035 2A m.ug SiB3310000955 Klappwagen 1154 Typ KW11, 900x600 mm3110037655 GarSch TW CL. B1200xT500xH1950mm 7035/5010 4A m.100mm hoF
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap