• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Transportwagen für internen Transport
    7. 3310002610 Dreiwandwagen mit Holz RAL 7016 sw-700.302AG

    3310002610 Dreiwandwagen mit Holz RAL 7016 sw-700.302AG

    Transportwagen für internen Transport Variofit

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Variofit:3310002610
    Rubix:2985842
    brand logo

    Produktdetails : 3310002610 Dreiwandwagen mit Holz RAL 7016 sw-700.302AG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    334,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    397,92 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.897492 Aluminium-Falt-Handwagen, Tragfähigkeit 125 kg894437 Sackkarre 250 kg Feste Fußplatte897488 Faltbarer Metall-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg886543 Fass-Sackkarre mit Klappbare Fussplatte 250 kg886530 Sackkarre 180 kg Feste Platte886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte3310001565 Tischwagen mit 2 Ladeflächen RAL 7035 sw-500.502LG3310000690 Besitellwagen sw-400.800AG3310005035 Positionskontrolle Scherengabelhubwagen Elektro3110036005 GaRoSch Cl. B1200xT500xH1950mm 7035/7016, 4Ab m. 100mm hoS3110035730 GaRoSch Cl. B300xT500xH1950mm 7035/7035, 1Ab m. 100mm hoF3310002645 Vierwandwagen mit Holz RAL 7016 sw-600.400AG3310021135 Schwerlasttischwagen Ladefläche B700xT1190 mm 3 Böden Tragkr
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap