Winkelschleifer Bosch 06019L4100, Spannung: 12 V | Kabellos: Ja
Polierer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019L4100
Rubix:3671707
Hersteller:06019L4100
EAN:4053423319798


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7000 rpm |
Dokumente
Produktdetails : 06019L4100 Akku-Polierer solo GPX 12V-125, Karton
Der Exzenterpolierer GPX 12V-125 bietet dank seines bürstenlosen Motors eine konstante Leistung. Er kombiniert Komfort und Präzision mit dem Gasgebeschalter für Feineinstellungen innerhalb der gewählten Stufe und dem Sanftanlauf, um Spritzer zu vermeiden. Die HMI-Funktionen – eine Akku-Ladestandsanzeige und eine 5-stufige Geschwindigkeitsauswahl – lassen dich den Polierprozess steuern. Dieses Werkzeug erleichtert das Polieren durch einen Verriegelungsschalter, wodurch der Auslöser während der Arbeit gedrückt bleibt. Mit seinem kompakten, ergonomischen Design ist dieser Polierer einfach zu handhaben und bequem zu bedienen.
Stärken
Präzises Polieren mit maximaler Kontrolle
- Konstante Leistung dank bürstenlosem Motor
- Komfortabel und präzise mit Gasgebeschalter zur Feineinstellung
- Bessere Kontrolle dank HMI mit Akkuladeanzeige und 5-stufiger Geschwindigkeitseinstellung
- Komfortable Bedienung mit Verriegelungsschalter für ermüdungsfreien Dauerbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Modell | gpx 12v-125 |
| Leerlaufdrehzahl | 7000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std