• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.292)
    • Elektrowerkzeuge(2.930)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.298)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.038)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.068)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Tragbares Elektrowerkzeug
    Heißluftpistole, Mixer
    Rührwerk
    8110401560 Akku-Rührwerk solo RW 18 LTX BL 120 Karton

    Rührwerk Metabo 601164850

    Rührwerk Metabo

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Metabo:601164850
    Rubix:3620311
    Hersteller:601164850
    EAN:4061792258730
    brand logo

    Produktdetails : 8110401560 Akku-Rührwerk solo RW 18 LTX BL 120 Karton


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    222,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    264,54 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Rührwerk Bosch 06011C3000, Geschwindigkeit: 720 rpm | Gewicht: 4.8 kgRührwerk Bosch 06011C2000, Geschwindigkeit: 600 rpm | Gewicht: 2.9 kgRührwerk Metabo 601165850Heißluftgebläse Facom E.2015, Leistung: 2000 W | Luftdurchsatz: 500 l/min | Gewicht: 0.9 kgHeißluftgebläse Novus 030-0473Heißluftgebläse Novus 031-0372Heißluftgebläse Steinel 8112700165, Leistung: 2200 WHeißluftgebläse Dewalt DCE530N-XJ, Luftdurchsatz: 190 l/min | Gewicht: 0.5 kgHeißluftgebläse Novus 030-0469Heißluftgebläse Steinel 8112700175, Leistung: 2200 WHeißluftgebläse Steinel 8112700185, Leistung: 2300 WRührwerk Bosch 06011C3000, Geschwindigkeit: 720 rpm | Gewicht: 4.8 kgHeißluftgebläse Bosch 06012A6303, Leistung: 2300 W | Luftdurchsatz: 500 l/min | Gewicht: 0.67 kgHeißluftgebläse Steinel 8112700170, Leistung: 2200 WHeißluftgebläse Bosch 06012A6300, Leistung: 2300 W
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap