Referenzen
Bosch:06011C3000
Rubix:3620140
Hersteller:06011C3000
EAN:4053423302929
Produktdetails : 8110201960 Akku-Rührwerk solo GRW 18V-160 Karton
Technische Informationen
Attribute
| Geschwindigkeit | 720 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 4,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

