8110201955 Akku-Rührwerk solo GRW 18V-120
Akku-Rührwerk solo GRW 18V-120
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06011C2000
Rubix:3585695
Hersteller:06011C2000
EAN:4053423256154
Produktdetails : 8110201955 Akku-Rührwerk solo GRW 18V-120
Rührwerk solo GRW 18V-120
ohne Akku, ohne Lagegerät, ohne Rührstab
Aufnahme M14
ohne Akku, ohne Lagegerät, ohne Rührstab
Aufnahme M14
- Kompaktes und ergonomisches Design mit gut verstellbarem Handgriff und 13-cm-Verlängerung
- Spritzfreies Rühren dank 3 Optionen zur Drehzahlregulierung
- Hervorragende Rührleistung dank konstanter Drehzahl selbst bei höherer Last
- Zuverlässiges Rühren verschiedener Materialien dank des kraftvollen bürstenlosen Motors
- Schutz durch KickBack Control zur Abschaltung des Werkzeugs, um die Gefahr plötzlicher Drehmomentreaktionen zu reduzieren
Technische Informationen
Attribute
| Geschwindigkeit | 600 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 2,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

