8111700020 Ladegerät GAL 18V-160
Ladegerät für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8111700020
Rubix:3398783
Produktdetails : 8111700020 Ladegerät GAL 18V-160
Akku-Ladegerät GAL 18V-160 Professional
Lädt einen ProCORE18V 8,0 Ah in 44 Minuten vollständig auf
3 Lademodi: Standard, PowerBoost und LongLife
Active Air Cooling Technologie mit zwei Ventilatoren zum Kühlen des Akkus während des Ladens
Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8111700020 ladegerät gal 18v-160 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

