8110200130 Akku-Starter Set 12,0V 2 x 3,0 Ah Ladegerät GAL 1240 Karton

Ladegerät für tragbares Elektrowerkzeug Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750417 ST.SET 12V 2X3,0 AH LG GAL12V40
Rubix:2455033
01750417, 8110200130, 1600A019RD Akku-Starter Set 12,0V 2 x 3,0 Ah Ladegerät GAL 1240 Karton
Technische Zusammenfassung
Typ01750417, 8110200130, 1600a019rd akku-starter set 12,0v 2 x 3,0 ah ladegerät gal 1240 karton
Dokumente

Produktdetails : 8110200130 Akku-Starter Set 12,0V 2 x 3,0 Ah Ladegerät GAL 1240 Karton


Akku-Starter-Set GAL 12V

Produkteigenschaften:

  • Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
  • Sehr kompakt
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
    Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40


    Lieferumfang:2 x 3,0-Ah-Akku, Ladegerät
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01750417, 8110200130, 1600a019rd akku-starter set 12,0v 2 x 3,0 ah ladegerät gal 1240 karton
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    118,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    141,37 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std