Schlagschrauber Rubix-DE 8610400265, Kabellos: Ja | Gewicht: 10.6 kg
Schlagschrauber Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8610400265
Rubix:2053239

Produktdetails : MI-42ELR Druckluft-Schlagschrauber MI-42ELR 1''
Schlagschrauber MI-42ELR
Twin-Hammer Schlagwerk
Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
Drehmoment 4-stufig einstellbar
Lange Spindel
Lieferumfang: Maschine
Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 10,6 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 3900 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.263,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.503,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
