Schlagschrauber Milwaukee M18 FID3-502X, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1 kg
SCHLAGSCHRAUBER
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 FID3-502X
Rubix:3197506
Hersteller:4933479865
EAN:4058546376598

Produktdetails : 4933479865 Akku-Schlagschrauber 1/4Z Hex M18FID3-502X mit 2 Akkus 5,0Ah
- Neuer, stärkerer Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 226 Nm
- Schnellere Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell: bis zu 3900 U/min und 4400 cps/min
- Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von nur 113 mm für den Zugang zu engen Räumen.
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL ermöglicht dem Benutzer die Wahl zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen für noch mehr Vielseitigkeit.
- Modus 1: Ideal für Präzisionsarbeiten
- Modus 2: ideal, um Muttern und Materialien nicht zu beschädigen
- Modus 3: Für die schwierigsten Anwendungen geeignet
- Modus 4: Die ideale Kombination aus Präzision und Leistung mit automatisch an die jeweilige Anwendung angepasster Geschwindigkeit, Drehmoment und Taktrate.
- Die individuelle Verwaltung der Akkuzellen optimiert die Leistung des Werkzeugs und sorgt für eine lange Lebensdauer des Akkus.
- Sechskant-Spannfutter ¼˝für einen schnellen und einfachen Wechsel der Bits.
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der kohlefreie POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ bieten außergewöhnliche Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
- Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE®M18™-Akkus
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 226 N.m |
| Gewicht | 1 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
564,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
